{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | PV720 | |
Óleo de corte | Cermet | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | HQ | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,25 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 270 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260096 PV720 | |
EAN/GTIN | 4960664723386 | |
Número do fabricante | TLD01530 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T302 PV720
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
7,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 234 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
5,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 |
Óleo de corte | Cermet | Cermet |
Tipo | PV720 | CU7010 |
Quebra-aparas | HQ | SS |
Aplicação principal | P | P |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |
Tolerância | M | M |