CC.T 09T302, Tipo: CA115P

N.º do artigo: 260096 CA115P
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,98 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,48 € / Peça
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT09T302-HQ CA115P
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CA115P
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas HQ
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 90 m/min - 270 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260096 CA115P
EAN/GTIN 4960664045402

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta