{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | PR1725 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | M | |
Aplicação secundária | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MFP-SKS | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Velocidade de corte vc aplicação secundária | 50 m/min - 150 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260096 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664923373 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 09T302 PR1725
sob pedido
Em stock
115 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
695 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
710 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabamento | Acabamento |
Quebra-aparas | MFP-SKS | VS | VS |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Aplicação principal | M | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min |