• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Artigo alternativo:

Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 09T302, para acabamento, Tipo: CA025P

N.º do artigo: 260096 CA025P
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,98 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,48 € / Peça
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 09T302
Raio do canto 0,2 mm
Tipo CA025P
Óleo de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas HQ
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 80 m/min - 330 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260096 CA025P
EAN/GTIN 4960664878192
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta