{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | SW05 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | Ti | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | MU | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251583 SW05 | |
EAN/GTIN | 4960664629893 | |
Número do fabricante | TWH06286 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 SW05
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
7,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
673 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Óleo de corte | MD | HM |
Tipo | SW05 | HB7120-1 |
Quebra-aparas | MU | VM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U |
Aplicação principal | Ti | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 140 m/min | 80 m/min - 260 m/min |