TNMG 160408 PR005S

N.º do artigo: 251583 PR005S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo PR005S
Óleo de corte MD
Aplicação principal S
Condição de corte continuo
Quebra-aparas MU
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 90 m/min
Revestimento Megacoat Hard
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251583 PR005S
EAN/GTIN 4960664836758
Número do fabricante TLH06286

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TNMG 160408  PR005S

TNMG 160408 PR005S

sob pedido
Em stock
31 peças em stock
8,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
639 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 6 6
Raio do canto 0,8 mm 0,8 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160408 TNMG 160408
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado Acabamento de desbaste
Óleo de corte MD HM
Condição de corte continuo contínuo
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta