{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA510 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | PS | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 450 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251583 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664699209 | |
Número do fabricante | TAA06256 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 CA510
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
8,10 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
790 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 4,5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Quebra-aparas | PS | SM |
Aplicação principal | P | P |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |