{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | KW10 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | AH | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251583 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664220861 | |
Número do fabricante | TWE04429 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 KW10
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Tipo | KW10 | HU7305-1 |
Quebra-aparas | AH | AM1 |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | 0,05 mm/U - 0,6 mm/U |