Artigo alternativo:

TNMG 160404 HB7140-1

N.º do artigo: 251432 HB7140-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,52 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,77 € / Peça
sob pedido
Em stock
184 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7140-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VS
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 70 m/min - 260 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251432 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820723
Número do fabricante 251432 HB7140-1

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TNMG 160404  HB7140-1

TNMG 160404 HB7140-1

sob pedido
Em stock
184 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
223 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
530 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404 TNMG 160404 TNMG 160404
Óleo de corte HM HM HM
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Tipo HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Aplicação principal M M M
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta