TNMG 160404 HBT130

N.º do artigo: 251414 HBT130
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
223 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBT130
Óleo de corte HM
Aplicação principal M
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas MF
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,45 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 220 m/min
Revestimento TiCN
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251414 HBT130
EAN/GTIN 4062406256630
Número do fabricante 251414 HBT130

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TNMG 160404  HBT130

TNMG 160404 HBT130

sob pedido
Em stock
223 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
530 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404 TNMG 160404 TNMG 160404
Óleo de corte HM HM HM
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Tipo HBT130 HB7140-1 HB7130-2
Aplicação principal M M M
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta