{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TNMG 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7415-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | S | |
Aplicação secundária | M | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | TIS | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 50 m/min - 110 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 251432 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749422 | |
Número do fabricante | 251432 HB7415-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |