TNMG 160404 HB7035-1

N.º do artigo: 251432 HB7035-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,72 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    8,93 € / Peça
sob pedido
Em stock
332 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7035-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte fortemente interrompido
Quebra-aparas SS
Profundidade de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 350 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251432 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874733
Número do fabricante 251432 HB7035-1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta