{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150612 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | IC8250 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | M3P | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 380 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Designação do fabricante | DNMG 150612-M3P IC8250 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250811 IC8250 | |
EAN/GTIN | 7291075329889 | |
Número do fabricante | 5567489 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612 IC8250
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
14,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
279 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
368 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Tipo | IC8250 | HB7020 | HB7020 |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,3 mm/U - 0,45 mm/U |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |