{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150612 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | IC8150 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | M3P | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 180 m/min - 400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Designação do fabricante | DNMG 150612-M3P IC8150 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250811 IC8150 | |
EAN/GTIN | 7291075329858 | |
Número do fabricante | 5567486 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
DNMG 150612 IC8150
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
14,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
892 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm |
Condição de corte | continuo | continuo |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Quebra-aparas | M3P | SM |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 180 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |