{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150612 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | IC6025 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | M3M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,17 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Designação do fabricante | DNMG 150612-M3M IC6025 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250811 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075305098 | |
Número do fabricante | 5510187 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612 IC6025
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
14,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
606 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
605 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabamento de desbaste | Acabado |
Óleo de corte | HM | HM | MD |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Tipo | IC6025 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Quebra-aparas | M3M | VM | VM |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |