DNMG 150612 HB7010-1

N.º do artigo: 250764 HB7010-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,63 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,19 € / Peça
sob pedido
Em stock
892 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150612
Raio do canto 1,2 mm
Tipo HB7010-1
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas SM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 440 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250764 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779908
Número do fabricante 250764 HB7010-1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta