{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150612 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | SM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250764 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197716514 | |
Número do fabricante | 250764 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150612 HB7020
sob pedido
Em stock
274 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
368 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 |
Raio do canto | 1,2 mm | 1,2 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Tipo | HB7020 | HB7020 |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | 0,3 mm/U - 0,45 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |