DNMG 150604 PV720

N.º do artigo: 250796 PV720
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
155 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150604
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PV720
Óleo de corte CERMET
Aplicação principal P
Condição de corte continuo
Quebra-aparas PG
Profundidade de corte ap 1 mm - 4 mm
Avanço f 0,15 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 110 m/min - 490 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250796 PV720
EAN/GTIN 4960664724604
Número do fabricante TLD03980

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
seco
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta