DNMG 150604 PR005S

N.º do artigo: 250796 PR005S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150604
Raio do canto 0,4 mm
Tipo PR005S
Óleo de corte HM
Revestimento Megacoat Hard
Aplicação principal S
Condição de corte contínuo
Quebra-aparas MU
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3,5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 30 m/min - 90 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250796 PR005S
EAN/GTIN 4960664836598
Número do fabricante TLH02517

Tabela de aplicação

contínuo
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DNMG 150604  PR005S

DNMG 150604 PR005S

sob pedido
Em stock
30 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
511 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3,5 mm 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Aplicação principal S S
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta