DNMG 150604 CA6525

N.º do artigo: 250796 CA6525
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
220 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250796 CA6525
EAN/GTIN 4960664471737
Número do fabricante TJV02508

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


DNMG 150604  CA6525

DNMG 150604 CA6525

sob pedido
Em stock
220 peças em stock
12,79 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 129 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
414 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
544 peças em stock
a partir de 1  Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 4 4 4
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste Acabamento de desbaste
Condição de corte ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido
Quebra-aparas VM MM VM
Aplicação principal M M M
Velocidade de corte vc aplicação principal 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min 70 m/min - 240 m/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta