{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150604 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250760 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406765019 | |
Número do fabricante | 250760 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150604, Tipo: HB7130-2
sob pedido
Em stock
438 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
650 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
949 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
11,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
820 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 | DNMG 150604 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Tipo | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Quebra-aparas | VM | VM | VM | MM |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |