DNMG 150604 CA315

N.º do artigo: 250796 CA315
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    15,35 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    12,79 € / Peça
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150604
Raio do canto 0,4 mm
Tipo CA315
Óleo de corte HM
Revestimento revestido
Aplicação principal K
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas KG
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 3,6 mm
Avanço f 0,17 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 150 m/min - 350 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250796 CA315
EAN/GTIN 4960664799046

Tabela de aplicação

GG(G)
K
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta