CNMG 120408 PR015S

N.º do artigo: 250212 PR015S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
118 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CNMG 120408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo PR015S
Óleo de corte MD
Revestimento Megacoat Hard
Aplicação principal S
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas MU
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,18 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 25 m/min - 70 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Desbastado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 250212 PR015S
EAN/GTIN 4960664837168
Número do fabricante TLJ00927

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta