{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MS | |
Profundidade de corte ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250212 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664471355 | |
Número do fabricante | TJV00922 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120408 CA6525
sob pedido
Em stock
671 peças em stock
9,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 638 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 212 peças em stock
5,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM | HM |
Profundidade de corte ap | 0,7 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Tipo | CA6525 | HB7140-1 | HBT130 |
Aplicação principal | M | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |