{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | PV720 | |
Material de corte | Cermet | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | PG | |
Profundidade de corte ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 110 m/min - 490 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo |
250212 PV720
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4960664723607
Copiar |
|
Número do fabricante |
TLD01802
Copiar |
|
Fabricante | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |