{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CNMG 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA315 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | revestido | |
Aplicação principal | K | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | KG | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 350 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250212 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664798476 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120408 CA315
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
737 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste |
Óleo de corte | HM | HM |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido |
Tipo | CA315 | HB7210-1 |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,5 mm/U | 0,3 mm/U - 0,7 mm/U |
Aplicação principal | K | K |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear |