Alojamento 90°, cilíndrico com IK curto 29

N.º do artigo: 239740 29
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí
  • Haste: DIN 6535 HA con h6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
Refrigeração interior
Haste DIN 6535 HA con h6
indicado para furo contínuo de ⌀ 32,21 mm - 50 mm
indicado para furo de base de ⌀ 40,21 mm - 50 mm
Comprimento total L 146 mm
Comprimento útil L1 82,5 mm
⌀ da haste DS h6 32 mm
binário de aperto recomendado 35 Nm
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 239740 29
EAN/GTIN 4062406115760
Número do fabricante 239740 29

Descrição

Ejecución:

Em versão compatível com NC com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão para máxima precisão e segurança processual.

Nota:

Ter em atenção o tamanho do alojamento do suporte e das cabeças escareadoras. Outros alojamentos n.º 210550210582 e n.º 212000.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "TopCut" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta