{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
⌀ das lâminas D | 10 mm | |
Tipo | HB730 | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Refrigeração interior | no | |
Tamanho do alojamento | 10 mm | |
alojamento adequado | GARANT TopCut | |
Comprimento da cabeça l | 13 mm | |
Comprimento da lâmina L2 | 7,5 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,5 | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para fresar |
Número do artigo | 210210 10 | |
EAN/GTIN | 4045197522900 | |
Número do fabricante | 210210 10 |