{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
Refrigeração interior | sí | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
indicado para furo contínuo de ⌀ | 17,21 mm - 21,2 mm | |
indicado para furo de base de ⌀ | 21,21 mm - 25,2 mm | |
Comprimento total L | 108 mm | |
Comprimento útil L1 | 65 mm | |
⌀ da haste DS h6 | 20 mm | |
binário de aperto recomendado | 15 Nm | |
Tipo de produto | Conos para fresa con rosca |
Número do artigo | 239740 16 | |
EAN/GTIN | 4045197596222 | |
Número do fabricante | 239740 16 |