{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | TopCut | |
Refrigeração interior | sí | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
indicado para furo contínuo de ⌀ | 26,21 mm - 32,2 mm | |
indicado para furo de base de ⌀ | 30,21 mm - 40,2 mm | |
Comprimento total L | 142 mm | |
Comprimento útil L1 | 84 mm | |
⌀ da haste DS h6 | 25 mm | |
binário de aperto recomendado | 25 Nm | |
Tipo de produto | Conos para fresa con rosca |
Número do artigo | 239740 24 | |
EAN/GTIN | 4062406115753 | |
Número do fabricante | 239740 24 |