Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 36

N.º do artigo: 235507 36

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 4×D
  • Haste: ABS
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Quatron®
⌀ nominal D 36
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D
Haste ABS
Refrigeração interior
Comprimento útil L1 144 mm
Projeção LA 184 mm
⌀ da haste ABS® Ds 63 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 120508 44-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 20IP (6,3 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 222 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235507 36
Número do fabricante U14 03600

Descrição

Aplicación:

Com pastilhas reversíveis n.º 236520236576.

Nota:

Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.
Perfuração fora de eixo até Vmáx = 0,25 mm, por exemplo, com o dispositivo de ajuste excêntrico n.º 239010239012.
⌀=D+0,5mm máximo alcançável mediante ajuste.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 36

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 36

sob pedido
Em stock
5 peças em stock
406,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
592,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
389,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 1 1 1 1
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D 4×D 4×D 4×D
⌀ nominal D 36 36 36 36
Haste ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm) 232980 6 (TX15;3Nm)
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles
Projeção LA 184 mm 173 mm 170 mm 178 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta