Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 24,5

N.º do artigo: 235507 24,5

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 4×D
  • Haste: ABS
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Quatron®
⌀ nominal D 24,5
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D
Haste ABS
Refrigeração interior
Comprimento útil L1 100 mm
Projeção LA 135 mm
⌀ da haste ABS® Ds 50 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 07T308 23-...
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 166 mm
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235507 24,5
Número do fabricante U12 52450

Descrição

Aplicación:

Com pastilhas reversíveis n.º 236520236576.

Nota:

Utilizar apenas em condições estáveis da máquina.
Perfuração fora de eixo até Vmáx = 0,25 mm, por exemplo, com o dispositivo de ajuste excêntrico n.º 239010239012.
⌀=D+0,5mm máximo alcançável mediante ajuste.
Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 24,5

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 24,5

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
477,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
315,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 1 1 1
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D 4×D 4×D
Haste ABS ISO 9766 ISO 9766
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Comprimento útil L1 100 mm 100 mm 99,5 mm
Série KUB Quatron® Power Drill Pro Drill
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles Broca para pastilhas reversíveis

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta