Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste combi 20

N.º do artigo: 235502 20

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 3×D
  • Haste: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série KUB Quatron®
⌀ nominal D 20
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim
Comprimento útil L1 60 mm
Projeção LA 84 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Comprimento da haste Ls 56 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOEX 060306 18-..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 140 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 235502 20
EAN/GTIN 4047109024410
Número do fabricante U11 72000

Descrição

Versão:

Com haste combinada.
  • Canais de refrigeração otimizados para remoção segura das aparas.
  • Ângulo da ponta de 174° para uma base do furo praticamente plana.

Vantagem:

  • Uso estacionário e rotativo.
  • Para condições de perfuração difíceis (escama de laminação, inclinações de fundições, corte interrupto).
  • Para furos com tolerância de ±0,2 mm.

Com pastilhas reversíveis n.º 236520236576.

Material fornecido:

Inclui parafusos de fixação (sem pastilhas de corte reversíveis).

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste combi 20

Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste combi 20

sob pedido
Em stock
21 peças em stock
375,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
282,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
432,17 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 3×D 3×D 3×D 3×D
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; Perfuração; abaulado; Perfuração transversal; Furação de conjuntos; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Comprimento útil L1 60 mm 60 mm 63 mm 60 mm
Série KUB Quatron® Power Drill HOLEX Pro Power Drill
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis Broca para pastilhas reversíveis Brocas de plaquitas reversibles Brocas de plaquitas reversibles
Projeção LA 84 mm 78 mm 82 mm 92 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta