{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 37,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeração interior | sí | |
Comprimento útil L1 | 114 mm | |
Projeção LA | 153 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 120508 44-.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 213 mm | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 235502 37,5 | |
Número do fabricante | U11 83750 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste combi 37,5 |
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
500,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | 3×D |
Aplicação de perfuração | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeração interior | sí | sí |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 120508 44-.. | SOGX 130511 |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Comprimento útil L1 | 114 mm | 114 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |