Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste combi 40,5

N.º do artigo: 234000 40,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 2×D
  • Haste: ISO 9766
  • Aplicação de perfuração: centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeração interior: sí
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Power Drill
⌀ nominal D 40,5
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 2×D
Haste ISO 9766
Aplicação de perfuração centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeração interior
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento útil L1 82 mm
para ⌀ em polegadas 1 19/32 polegada
Projeção LA 111 mm
⌀ haste Ds 40 mm
Comprimento da haste Ls 68 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 0,25 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 130511
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 20IP (6,3 Nm)
‌Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Número de arestas de corte Z 1
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 234000 40,5
EAN/GTIN 4045197740083
Número do fabricante 234000 40,5

Descrição

Ejecución:

Os canais de refrigeração torcidos garantem a máxima estabilidade, já que o núcleo da broca não é enfraquecido.
Tolerância do furo: -0,1 / +0,3 mm

Descripción:

Para máximo desempenho e precisão dimensional. Também em situações de perfuração difíceis até 5×D.

Idóneo para:

Pastilhas reversíveis SOGX 130511.

Nota:

Outros tamanhos intermédios em dimensões 1/10 disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta