{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Drill | |
⌀ nominal D | 24,5 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | |
Haste | ISO 9766 | |
Aplicação de perfuração | centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 24,5 mm | |
Projeção LA | 71 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,25 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 080407 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Tipo de pastilha de corte reversíveis para aresta de corte interna | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 234000 24,5 | |
EAN/GTIN | 4045197739766 | |
Número do fabricante | 234000 24,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste combi 24,5
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
374,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
269,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
281,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 2×D | 2×D | 2×D |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 080407 | WOEX 040304 | SOMT093608 / XOMT093605 |
⌀ nominal D | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | 56 mm | 60 mm |
Comprimento útil L1 | 24,5 mm | 50 mm | 51 mm |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |