Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada, 4×D, ⌀ DC: 22mm

N.º do artigo: 232310 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 4×D
  • Haste: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal D 22
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento útil L1 88 mm
Projeção LA 112 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Comprimento da haste Ls 56 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 0,5 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 040304
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 168 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232310 22
EAN/GTIN 4045197552860
Número do fabricante 232310 22

Descrição

Versão:

Alta estabilidade e máxima segurança processual.

Vantagem:

Para uso estacionário e rotativo.
Para perfuração sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata (aprox. ±0,1 mm).
Também adequada para máquinas com potência de acionamento reduzida. Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem (MTM).

Indicado para:

Pastilhas reversíveis WOEX 040304.

Nota:

ATENÇÃO!
Um disco cai durante a saída da broca.
Risco de acidente se as peças estiverem em rotação.
Tomar medidas de proteção.
Ferramentas escalonadas de até 2 níveis estão disponíveis a pedido de acordo com as suas especificações. (Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades).

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 22mm

Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada, 4×D, ⌀ DC: 22mm

sob pedido
Em stock
20 peças em stock
379,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
461,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
303,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
567,83 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 1 1 1 2
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 4×D 4×D 4×D 5×D
Refrigeração interior sim
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 040304 SOGX 070306 SOMT070308 / XOMT070305 SOGX 070306
⌀ nominal D 22 22 22 22
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 6IP1 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta