{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 15 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 60 mm | |
para ⌀ em polegadas | 19/32 polegada | |
Projeção LA | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento da haste Ls | 50 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 030204 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 134 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232310 15 | |
EAN/GTIN | 4045197551283 | |
Número do fabricante | 232310 15 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada, 4×D, ⌀ DC: 15mm
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
357,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
424,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
280,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
525,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
Refrigeração interior | sim | sí | sí | sí |
⌀ nominal D | 15 | 15 | 15 | 15 |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Projeção LA | 84 mm | 74 mm | 79 mm | 103 mm |