{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 34 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento útil L1 | 102 mm | |
Projeção LA | 131 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento da haste Ls | 60 mm | |
Limite máximo de ajuste Vmáx. | 0,5 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | WOEX 05T304 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 191 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 232300 34 | |
EAN/GTIN | 4045197346131 | |
Número do fabricante | 232300 34 |