{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 24,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 138 grau | |
para elemento de base do tamanho | 24 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | HCP 245-IQ IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Designação do fabricante | HCP 245-IQ IC908 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231745 24,5 | |
EAN/GTIN | 7291075333602 | |
Número do fabricante | 5567364 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 24,5mm
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
145,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
136,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 24,5 mm | 24,5 mm |
Óleo de corte | HM | MD |
Tipo | IC908 | HB3040 |
Ângulo da ponta | 138 grau | 160 grau |
para elemento de base do tamanho | 24 | 24 |
Série | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar | Placa de corte para taladrado |