{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 134 grau | |
para elemento de base do tamanho | 13 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | HCP 135-IQ IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Designação do fabricante | HCP 135-IQ IC908 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231745 13,5 | |
EAN/GTIN | 7291075333381 | |
Número do fabricante | 5567342 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 13,5mm
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
90,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
37 peças em stock
44,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 13,5 mm | 13,5 mm |
Número de trocas/cortes | 2 | 1 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Óleo de corte | HM | HSS E PM |
Tipo | IC908 | TiAlN |
Ângulo da ponta | 134 grau | 132 grau |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar | Inserto de corte para furar |