{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 22,5 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 138 grau | |
para elemento de base do tamanho | 22 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | HCP 225-IQ IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | HCP-IQ | |
Designação do fabricante | HCP 225-IQ IC908 | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231745 22,5 | |
EAN/GTIN | 7291075333565 | |
Número do fabricante | 5567360 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 22,5mm
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
137,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
124,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 1 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Óleo de corte | HM | MD |
Tipo | IC908 | HB3040 |
Ângulo da ponta | 138 grau | 160 grau |
para elemento de base do tamanho | 22 | 22 |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar | Placa de corte para taladrado |