Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 19

N.º do artigo: 231745 19
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 Peça
  • Passos da encomenda: 2 Peça
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Ângulo da ponta: 137

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM
⌀ D 19 mm
Tipo IC908
Óleo de corte HM
Ângulo da ponta 137 grau
para elemento de base do tamanho 19
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,31 mm/U
‌Designação do artigo Iscar HCP 190-IQ IC908
Número de trocas/cortes 2
Revestimento TiAlN
Geometria HCP-IQ
Designação do fabricante HCP 190-IQ IC908
Tipo de produto Inserto de corte para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231745 19
EAN/GTIN 7291075333497
Número do fabricante 5567353

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
100
Aço < 750 N/mm²
P
90
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável. Superfícies de retenção radiais angulares para um aumento significativo da força de aperto devido às forças de corte aplicadas durante o processamento. Para perfuração produtiva com velocidades de avanço elevadas.
HCP-IQ
Âmbito de aplicação principal ISO P e ISO K. Melhor centragem possível, processamento de superfícies curvadas. Não utilizar em materiais dúcteis.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D. Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo – especialmente com os insertos FCP e QCP-2M. Ter em atenção as instruções de utilização do elemento de base. Tolerância de corte dos insertos: k7 (diâmetro das arestas de corte com tolerância positiva).
Convenção de designação: [Tipo] [⌀ DC]-[Complemento] [Material de corte]
Exemplos:
N.º 231740 6,5 ICP 065 IC908
N.º 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N.º 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 19

Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 19

sob pedido
Em stock
20 peças em stock
114,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
114,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D 19 mm 19 mm
Número de trocas/cortes 2 1
Revestimento TiAlN TiAlN
Óleo de corte HM HM
Ângulo da ponta 137 grau 160 grau
para elemento de base do tamanho 19 19
Tipo de produto Inserto de corte para furar Inserto de corte para furar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta