Inserto de corte HiPer-Drill h7 35

N.º do artigo: 231650 35
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MD
  • Ângulo da ponta: 135
  • Seminorma: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
⌀ D 35 mm
Tipo HB7630
Óleo de corte MD
Ângulo da ponta 135 grau
para elemento de base do tamanho 35
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,33 mm/U
Seminorma
Número de arestas de corte Z 2
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231650 35
EAN/GTIN 4045197718044
Número do fabricante 231650 35

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
200
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.
Precisão de concentricidade no estado montado ≤ 20 µm. Para furos até precisão IT9.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D.
Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de corte HiPer-Drill h7 35

Inserto de corte HiPer-Drill h7 35

sob pedido
Em stock
8 peças em stock
196,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
53,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
196,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
196,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
196,55 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
40,89 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ D 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2
Número de trocas/cortes 1 1 1 1 1 1
Óleo de corte MD HSS E PM MD MD MD HSS
Tipo HB7630 TiAlN HU7810 HB7530 HB7725 TiN
Ângulo da ponta 135 grau 132 grau 135 grau 135 grau 135 grau 132 grau
Tipo de produto Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado Placa de corte para taladrado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta