{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
⌀ D | 32 mm | |
Tipo | HB3040 | |
Óleo de corte | MD | |
Ângulo da ponta | 160 grau | |
para elemento de base do tamanho | 32 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Aplicação de perfuração | Taladrado de paquetes | |
Seminorma | sí | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | TiAlN | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 231645 32 | |
EAN/GTIN | 4062406163099 | |
Número do fabricante | 231645 32 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Inserto de corte HiPer-Drill m7 32
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
185,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
53,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 32 mm | 32 mm |
Número de trocas/cortes | 1 | 1 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Óleo de corte | MD | HSS E PM |
Tipo | HB3040 | TiAlN |
Ângulo da ponta | 160 grau | 132 grau |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado | Inserto de corte para furar |