{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
⌀ D | 23,25 mm | |
Tipo | HB7530 | |
Óleo de corte | MD | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
para elemento de base do tamanho | 23 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Seminorma | sí | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 231640 23,25 | |
EAN/GTIN | 4045197604590 | |
Número do fabricante | 231640 23,25 |