{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
área de ⌀ | 10,00 mm - 10,49 mm | |
Tipo | HU7810 | |
Óleo de corte | MD | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
para elemento de base do tamanho | 10 | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,25 mm/U | |
Seminorma | sí | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Número do artigo | 231630 10-X | |
EAN/GTIN | 4062406628857 | |
Número do fabricante | 231630 10-X |