{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | HiPer-Drill | |
área de ⌀ | 35,00 mm - 35,99 mm | |
Tipo | HU7810 | |
Óleo de corte | HM | |
Ângulo da ponta | 135 grau | |
para elemento de base do tamanho | 35 | |
Avanço f em alumínio de apara curta | 0,56 mm/U | |
Seminorma | sim | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Revestimento | sem revestimento | |
Tipo de produto | Inserto de corte para furar |
Número do artigo | 231630 35-X | |
EAN/GTIN | 4062406635855 | |
Número do fabricante | 231630 35-X |