Inserto de corte HiPer-Drill n7 31,5

N.º do artigo: 231630 31,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Ângulo da ponta: 135
  • Seminorma: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HiPer-Drill
⌀ D 31,5 mm
Tipo HU7810
Óleo de corte HM
Ângulo da ponta 135 grau
para elemento de base do tamanho 31
Avanço f em alumínio de apara curta 0,51 mm/U
Seminorma sim
Número de arestas de corte Z 2
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Inserto de corte para furar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 231630 31,5
EAN/GTIN 4045197710703
Número do fabricante 231630 31,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.
Precisão de concentricidade no estado montado ≤ 20 µm. Para furos até precisão IT9.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5×D.
Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta