Fresa de disco HELISLOT sem flange, ⌀ DC/Zef: 160/18mm

N.º do artigo: 227722 160/18
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/Zef Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELISLOT
⌀ das lâminas DC 160 mm
número de lâminas efetivo Zef. 18
Número de pastilhas de corte reversíveis 18
Modelo da haste com furo
profundidade máxima de corte ae máx. 51 mm
Comprimento total Ltot. 14 mm
⌀ do orifício de alojamento 40 mm
‌Largura de fenda ap 10 mm
Designação do fabricante SDN D160-10-40-XN09
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 227722 160/18
EAN/GTIN 7291075430806
Número do fabricante 3343104

Descrição

Versão:

Processamento eficiente de ranhuras e ranhuras em T. Diferentes larguras de fenda com apenas um tamanho de pastilha reversível devido ao conceito de assento de pastilha com dentes deslocados. Pastilhas reversíveis quadradas com ângulo de corte positivo para um processamento eficiente e suave. Alta segurança processual graças ao apoio otimizado das pastilhas no assento.

Acessórios especiais:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta